カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(23)
  • 三菱電機(4)
  • K.Pガスケット(2)
  • ラムマウント(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Lazos(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アドテック(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ルートアール(1)
  • Feeltek(1)
  • ロバートショウ(1)
  • LINDY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-08pd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12Panasonic(パナソニック)
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路