カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(3)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(109)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • BOURNS(30)
  • SMC(27)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 神東塗料(21)
  • ダイヘン(19)
  • コーセル(14)
  • アサヒシューズ(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • エスコ(11)
  • EPCOS(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • パナソニックコネクト(11)
  • RS PRO(10)
  • コクヨ(9)
  • 東芝ライテック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-77」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B

    Panasonic(パナソニック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    7日以内出荷
    画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載。有機EL フラグシップモデル。新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載。ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 50.5(スタンド含む)消費電力(W)750 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):180(90+15+15+15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)1712×1073×350機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル77V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーラインアレイスピーカー:1セット、イネーブルドスピーカー:2個、ワイドスピーカー:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)239パネル有機EL画面寸法(mm)幅:1697、高さ:955、対角:1947HDMI規格端子数:4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
  • 防排煙連動制御器1回線露出型 Panasonic(パナソニック)

    防排煙連動制御器1回線露出型

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
  • 部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇 本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8V Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-24J8V

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)PP樹脂
  • 天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 13.8nF, ERZV20D390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 13.8nF, ERZV20D390

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)44.5厚さ(mm)5.5寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5直径(Φmm)21.5電流(A)クランプ:20シリーズV静電容量13.8nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)3000リード間隔(mm)10
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形) Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様ドア+前面枠材質鋼板製板厚(mm)(ドア)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
  • 外刃 ラムダッシュ用 Panasonic(パナソニック)

    外刃 ラムダッシュ用

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ラムダッシュ専用の外刃です。
    適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93