カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALPINE(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(2)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- IREGA(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- MCP(2)
- NETGEAR(1)
- SIGLENT(1)
- SMC(1)
- STMicro(1)
- XP POWER(1)
- インフリッヂ工業(2)
- エスコ(1)
- セルスター(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v1000-8-w」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1000V
Panasonic(パナソニック)¥159税込¥1751袋(5個)翌々日出荷仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55