カテゴリ
- 制御機器(410)
- 空調・照明・電設資材(124)
- 電気材料(76)
- 電動工具(11)
- 防犯用品(6)
- 医療(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 安全用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(386)
- ParkerTAIYO(379)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- RS PRO(214)
- 大栄電線工業(204)
- Hirschmann Test & Measurement(153)
- CKD(150)
- 三菱電機(142)
- ホンダ(117)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(117)
- IDEC(和泉電気)(112)
- サンエス(106)
- 東芝(92)
- エスコ(87)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(87)
- 富士電機(86)
- 冨士端子工業(80)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
グリーン購入法適合(75)
「v30」の検索結果
特価

天井埋込型換気扇 専用コントローラー
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単外形寸法(mm)70×120
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
レースウェイ30型・45型 水平ティー
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
レースウェイ30型・45型 水平クロス
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
本体開口部コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。質量(kg)0.13型30・45適合規格(PS)E
上向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
垂直エルボ下向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.1
型鋼取付金具
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
エンドコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
短尺Eハンガー 30型
Panasonic(パナソニック)¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から9日以内出荷Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。適合Eハンガー用タイプ30型
カバー
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
分岐カバー
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351個4日以内出荷直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)質量(kg)0.04型30・45
垂直エルボ上向きカバー
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781個4日以内出荷垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。質量(kg)0.04型30・45
ハンガーB
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.17型30・45
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
集電アーム 4P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
接地3P引掛キャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30結線方式巻締端子式
...