カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 防災用品(18)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,890)
  • 新ダイワ(675)
  • ホンダ(327)
  • MAZDA(マツダ)(269)
  • ニッサン(242)
  • RS PRO(216)
  • TRACO POWER(119)
  • 共立(118)
  • XP POWER(115)
  • 三菱電機(114)
  • コガネイ(112)
  • CKD(101)
  • onsemi(89)
  • フエニックス・コンタクト(85)
  • エスコ(78)
  • トヨタ(76)
  • omron(オムロン)(65)
  • 東和制電工業(TOWA)(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v80」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    表示灯(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 表示灯 Panasonic(パナソニック)

    表示灯

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 表示灯(フラット型)屋外型 Panasonic(パナソニック)

    表示灯(フラット型)屋外型

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 表示灯(リング型) Panasonic(パナソニック)

    表示灯(リング型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 表示灯屋外型 Panasonic(パナソニック)

    表示灯屋外型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 非常警報用表示灯 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    型式検定番号認評非第2019~12号
  • 非常警報用表示灯防雨型 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    型式検定番号認評非第2019~13号
  • バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
    仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-6955-91
  • バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。
    仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61
  • 非常警報用表示灯(リング型) Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯(リング型)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    型式検定番号認評非第2019~8号
  • 非常警報用表示灯(フラット型)防雨型 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯(フラット型)防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    型式検定番号認評非第2019~10号
  • 表示灯(リング型) 屋外型 Panasonic(パナソニック)

    表示灯(リング型) 屋外型

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    スッキリ収まり、しっかり表示。 フラット取付・かんたん取付を選択可能。 消防法施工規則第24条8の2の二に適合。 低消費電流の実現。再用型の保護板。 屋外型は防水パッキン付となります。
    用途屋外型材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)質量(g)135消費電流(mA)9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50表示灯リング型結線方式無極性防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
  • 非常警報用表示灯(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    型式検定番号認評非第2019~10号
  • 非常警報用表示灯(リング型)防雨型 Panasonic(パナソニック)

    非常警報用表示灯(リング型)防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-36
  • フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 8 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-07
  • フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 55 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-81
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-41
  • フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-46
  • フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-22
  • フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-86
  • フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 30μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-60
  • コンデンサ 330μF 80V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 80V dc

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●静電容量:330μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7140-22
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-55
  • フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-04
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-97
  • フィルムコンデンサ 800V dc 45μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 45μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 45 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:45μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-81
  • フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-27
  • フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-31
  • フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-58
  • フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-35
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-96
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-19
  • フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で35μFの静電容量を実現します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-89
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-84
  • フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 25 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-95
  • フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 12μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 12 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-44
  • コンデンサ 150μF 80V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 80V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●静電容量:150μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:320mΩアズワン品番65-7142-18
  • コンデンサ 47μF 80V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 80V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TGアルミ電解コンデンサシリーズ。パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。特長と利点:。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低イ
    仕様●静電容量:47μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●寿命:2000h●極性あり:極性アズワン品番65-7202-48