カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コガネイ(48)
  • 東和制電工業(TOWA)(44)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • JTC(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱電機(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 永田製作所(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ELPA(3)
  • CKD(3)
  • 長野計器(3)
  • ユニカ(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • brembo(3)
  • マルツエレック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v80s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)AQ8ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(20個)
32日以内出荷から157日以内出荷
厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUV負荷電圧(V)AC75-250耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 1a C×RPanasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60、80Vを品揃え 低C×Rを実現 動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S) 出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4