カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ADVANTEC(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- HIOKI(日置電機)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カネテック(2)
- コイズミ照明(2)
- ソリッドステート(1)
- ダイヘン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ナベヤ(1)
- ミドリ安全(1)
- 岩崎電気(2)
- 本多電子(1)
- ブランドをもっと見る
「va-a200」の検索結果

小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5