カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- ニッサン(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- TRUSCO(1)
- ワルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- KYOCERA AVX(1)
「vc-026」の検索結果

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗付属品スイッチ材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63