カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KITO(キトー)(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- ニッサン(1)
「vd2100」の検索結果

タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥609,800税込¥670,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc D2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷Panasonic TPC シリーズのタンタルコンデンサは POSCAP シリーズに属しており、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 68μF 10V dc D2 1セット 3000個入
Panasonic(パナソニック)¥579,800税込¥637,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:68μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:±20%●シリーズ:TPC●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 100μF 20V dc D2 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-6931-14