カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
長さ(m)
  • 3.66(1)
導体外径(Φmm)
  • 19.1(1)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(159)
  • エスコ(16)
  • 日動電工(16)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • バクマ工業(1)
  • 伊藤電気製作所(27)
  • ネグロス電工(9)
  • 三桂製作所(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 八州電工(3)
  • 室本鉄工(1)
  • アメリカン電機(1)
  • 因幡電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 外山電気(1)
  • 南電機(1)
  • ラクテム(1)
  • KUROKIN(黒金)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ve管 16」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管と市販のVE管との接続に使用します。