モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
テレビドアホンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
電源タイプ電源コード式セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
増設モニターPanasonic(パナソニック)当日出荷
付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)色ホワイト質量(g)約475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)ディスプレイ約3.5型カラー液晶取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下通話方式音声交互自動切替方式
テレビドアホンPanasonic(パナソニック)当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム色ステンシルバー質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°取付け方法専用スタンドベースを使用防塵防水性能IP54検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知電源タイプ電源コード式撮像素子CMOS 30万画素使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)LED使用数(個)白色LED×2無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1焦点距離固定(約0.5m~∞)映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps人感センサー2段階で手動調整可能
テレビドアホンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)色シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
ワイヤレスモニター子機Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
ワイヤレスモニター子機外でもドアホン505シリーズのオプション、ブラックモデル。
色黒質量(g)約165(電池パック含む)電源専用ニッケル水素蓄電池 (DC 2.4V)(650mAh)使用距離範囲(m)100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×52×30(突起部除く)使用時間連続使用時間充電時間約10時間ディスプレイ約2.4型カラー使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式1.9GHz
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム色ステンシルバー質量(g)約990電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°取付け方法専用スタンドベースを使用防塵防水性能IP54検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知電源タイプ電源コード式撮像素子CMOS 30万画素使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)LED使用数(個)白色LED×2無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1焦点距離固定(約0.5m~∞)映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps人感センサー2段階で手動調整可能