カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(772)
  • 建材・エクステリア(46)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(1,131)
  • I-VALUE(276)
  • (198)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • ホンダ(124)
  • エスコ(97)
  • StarTech.com(90)
  • 三菱電機(82)
  • 日恵製作所(78)
  • IDEC(和泉電気)(70)
  • 東和制電工業(TOWA)(68)
  • PISCO(ピスコ)(55)
  • 東芝ライテック(53)
  • ホームテイスト(53)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(47)
  • TRUSCO(46)
  • オーツカ光学(45)
  • バクマ工業(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(338)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(622)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vl」の検索結果

関連キーワード
854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SE35XLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35XLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SE35KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KFA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SWE310KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KFA

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    欠品中
  • テレビドアホン VL-SE50KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KFA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SGE30KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SGE30KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SE50KPA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KPA

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SWE310KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KLA

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SWE750KS Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE750KS

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
  • テレビドアホン VL-SVE310KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SVE310KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×23.5×186(突起除く)グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SVE310KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SVE310KFA

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 小包ポスト パケモVL Panasonic(パナソニック)

    小包ポスト パケモVL

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
    収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
    用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
  • JEMーAアダプタ Panasonic(パナソニック)

    JEMーAアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1式
    欠品中
    本機は、テレビドアホンとJEM-A対応機器の電気錠操作器などに接続するアダプタです。 接続すると、テレビドアホンから電気錠などの操作と状態確認ができます。 (電気錠1か所につき、本機1台が必要です。)
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55(ケーブルを含む)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約67×40×15.5(ケーブルを除く)周囲湿度(%RH)90以下 (ただし結露しないこと)周囲温度(℃)-10~60
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(横用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
  • カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(縦用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応
  • レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)

    レコーディングカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
    用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    カメラ玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    付属品壁掛金具×1、壁掛け用小ねじ(4×25mm)×2、壁掛け用木ねじ(4×16mm)×2材質難燃性ABS樹脂(一部 PS)ホワイト質量(g)約475電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待ち受け時:約1.7、動作時:約4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×143×23.5(突起部除く)ディスプレイ約3.5型カラー液晶取付け方法露出壁掛け(壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式使用環境条件周囲温度:0~+40℃、湿度:90%以下通話方式音声交互自動切替方式
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 音声玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    音声玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    音声のみタイプです。
    適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)型式露出型質量(g)約180外形寸法(mm)約99×131×33.6電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
    用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
  • LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:30度の傾斜天井に対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
...
lvl材特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lvl材