カテゴリ
- 建材・エクステリア(9)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- 未来工業(27)
- ニッサン(24)
- ミヤコ(15)
- 日栄インテック(15)
- 三菱電機(14)
- PISCO(ピスコ)(14)
- 伊東電機(10)
- 伊藤電気製作所(10)
- コンサス(8)
- AWJ(8)
- KITO(キトー)(7)
- ネグロス電工(7)
- KITACO(7)
- トップ工業(6)
- 三菱マテリアル(6)
- 東栄工業(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vp-100」の検索結果

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(2個)翌々日出荷仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVP許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)3320rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(4個)8日以内出荷材質硬質塩化ビニル樹脂+亜鉛処理スチール芯色ステンシルバー適合サイズメタリック調軒といサーフェスケアFS-Ⅱ型×VP・VU100(Chic Line 114)×VP・VU75(Chic Line 89)