カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Banner(9)
  • EPSON(4)
  • MICROCHIP(3)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • RS PRO(4)
  • SAMTEC(7)
  • SMC(5)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • YKK AP(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • アズワン(6)
  • エレコム(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • ノーブランド(3)
  • ホンダ(7)
  • 東芝(3)
  • 渡辺電機工業(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpf」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    FZ-G2用保護フィルム。
    対応機種FZ-G2
  • TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    タフブック FZ-A3用 保護フィルム。
    サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
  • 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,68μF,50V dc,50SVPF68M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,68μF,50V dc,50SVPF68M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6高さ(mm)12.6電圧(V)50dcシリーズSVPF寿命5000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)20電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.6
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,47μF,25V dc,25SVPF47M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30リップル電流(A)2.8電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(保護フィルム)。
  • TOUGHBOOKFZ-55用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOKFZ-55用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    FZ-55用保護フィルム。
    対応機種TOUGHBOOK FZ-55
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,1mF,16V dc,16SVPF1000M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,1mF,16V dc,16SVPF1000M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6電圧(V)16dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12リップル電流(A)5.4電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.6
  • タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り) Panasonic(パナソニック)

    タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    タフブックFZ-S1Aシリーズ用保護フィルム(1枚入り)。
    適合機種タフブックFZ-S1Aシリーズ
  • TOUGHPAD FZ-N1シリーズ用保護フィルム 10枚 Panasonic(パナソニック)

    TOUGHPAD FZ-N1シリーズ用保護フィルム 10枚

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    FZ-N1用保護フィrム(10枚入)です。
    仕様●製品タイプ:スマートフォン用保護フィルム/シート●備考:交換用です。出荷時に装着済です。●コード番号:MD10DL5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-19
  • LDL40x1コンフォートW150乳白パネル 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1コンフォートW150乳白パネル 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FHK41306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,56μF,25V dc,25SVPF56M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,56μF,25V dc,25SVPF56M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量56μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)30電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.1
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,22μF,35V dc,35SVPF22M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,22μF,35V dc,35SVPF22M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)35dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35リップル電流(A)2.6電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,39μF,35V,E7,35SVPF39M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,39μF,35V,E7,35SVPF39M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    電圧(V)35静電容量39μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースE7テクノロジーポリマー
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,39μF,50V dc,50SVPF39M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,39μF,50V dc,50SVPF39M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9高さ(mm)11.9電圧(V)50dcシリーズSVPF寿命5000h許容差±20%静電容量39μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)3.2
  • コンデンサ 56μF 20V dc 1セット 1500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 56μF 20V dc 1セット 1500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPFシリーズ。パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7177-48
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,25V dc,25SVPF180M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,25V dc,25SVPF180M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)25dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16リップル電流(A)4.65電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,270μF,16V dc,16SVPF270M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,270μF,16V dc,16SVPF270M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)6.9寸法(mm)8(Dia)×6.9電圧(V)16dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量270μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)22リップル電流(A)3.3電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,120μF,20V dc,20SVPF120M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,120μF,20V dc,20SVPF120M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)5.9寸法(mm)6.3(Dia)×5.9電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量120μF漏れ電流(μA)480RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.1
  • コンデンサ 56μF 20V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 56μF 20V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPFシリーズ。パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。表面実装 5000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:56μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:5.9mm●高さ:5.9mm●寸法:5 (Dia) x 5.9mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7187-89
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MX Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,27μF,25V dc,25SVPF27MX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。材質誘電体:アルミ長さ(mm)5.9寸法(mm)5(Dia)×5.9高さ(mm)5.9シリーズSVPF許容差±20%静電容量27μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)40リップル電流(A)2.45電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,390μF,20V dc,20SVPF390M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量390μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)14リップル電流(A)4.95電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,560μF,20V dc,20SVPF560M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6直径(Φmm)10電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量560μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.6
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,20V dc,20SVPF180M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,180μF,20V dc,20SVPF180M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)6.9寸法(mm)8(Dia)×6.9直径(Φmm)8電圧(V)20dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量180μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.3Aアズワン品番65-7165-30
  • コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高電圧(最大50Vdc)大静電容量(最大1000μF)105℃5000時間ハロゲンフリー
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●高さ:10mm●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●シリーズ:SVPF●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.3Aアズワン品番65-7155-98