電気材料 (20) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 埋込抜け止めコンセント コンセント個数 1 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V) 125 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ コンセント個数 2個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A) 15・20兼用 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格出力 DC5V/2.4A 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 USBポート数 1 定格入力 AC100V(50/60Hz)/25VA
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V) 250 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15・20兼用 形状 平刃タイプ コンセント個数 1個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格 320VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 C(3路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格 10A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式 常開形(a接点) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格 160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 色 白・緑 タイプ 埋込扉付コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格 4A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A) 適合:0.05~4 回路 C(3路)(4A)
MMポート用SWHUB(1G) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~40 定格消費電力(W) (最大)3.9 定格入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz 使用湿度範囲 10%RH~90%RH(結露なきこと) 動作表示 【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中 適合電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子(電線差込式)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格 0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A) 適合:0.01~0.5 回路 C(3路)(0.5A)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 E(4路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
ホーム保安灯専用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ホーム保安灯専用埋込コンセント
材質 ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック) 色 ブラック 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による 定格電圧(V) 125 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用 適合プレート WNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 15 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用