カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 空調・電設資材(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ELPA(63)
  • エスコ(43)
  • アメリカン電機(41)
  • カワイ電線(10)
  • 弥栄電線(9)
  • ネグロス電工(8)
  • 富士電線工業(8)
  • オーム電機(7)
  • ホーザン(6)
  • MASTERTOOL(6)
  • マサル工業(6)
  • SMC(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • JAPPY(4)
  • 愛知電線(4)
  • SK11(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 2 0 2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALL用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明スイッチPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から32日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2
埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント2ポートPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応
MMポート用SWHUB(1G) Panasonic(パナソニック)MMポート用SWHUB(1G)Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポートPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力A C 1 0 0 V 95VA
埋込充電用USBコンセント1ポート Panasonic(パナソニック)埋込充電用USBコンセント1ポートPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C 35VA
アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチ(フィルター掃除お知らせタイマ機能付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子常時換気スイッチ(フィルター掃除お知らせタイマ機能付)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
極数2極付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明SWPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下