カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 福電(3)
  • オーム電機(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ELPA(1)
  • マリンテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf0.75」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック)メロディサイン子器Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ電源コード式トラスコ品番836-0048質量(g)約170電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.2寿命10万回鳴動以上配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線音量(dB)65dB以上
玄関まわりカテゴリ