カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5,195)
  • 制御機器(95)
  • 電気材料(17)
  • 家電(16)
  • 介護用品(15)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 住設機器(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(57)
  • 三菱電機(5,038)
  • SMC(2,428)
  • 三木プーリ(1,382)
  • メディアカバーマーケット(917)
  • MAZDA(マツダ)(836)
  • ホンダ(740)
  • ニッサン(576)
  • ODELIC(オーデリック)(513)
  • エスコ(390)
  • 東芝ライテック(363)
  • オカムラ(岡村製作所)(336)
  • エレコム(321)
  • イトーキ(295)
  • VISHAY(293)
  • コイズミ照明(272)
  • 岩崎電気(260)
  • オーム電機(252)
  • BIGM(丸山製作所)(232)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,824)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,912)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w20」の検索結果

5,367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)

    プレミア直管20W

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • 一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
    材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂マンセル値2.5GY8.0/0.5
  • ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)
    当日出荷
    ホワイト材質(ボディ)ABS樹脂
  • 大穴テレホンガイド Panasonic(パナソニック)

    大穴テレホンガイド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    当日出荷
    ホワイト材質(ボディ)ABS樹脂
  • 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • 電話線チップ Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    当日出荷
    多回線兼用
    ホワイト
  • パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    ブラック
  • 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナPV コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
    クリームグレイ
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • LEDシーリングライト60形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 前高 165W軒どいネズミ Panasonic(パナソニック)

    前高 165W軒どいネズミ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    アイアンの強さ、美しさはそのままに、大幅な軽量化を実現しました。 従来フラットな芯材を、力学的に優れたリブ形状に加工して薄肉化。 芯材の被覆にはエアロ樹脂を使用しています。 熱に強い。温度に対する伸縮率は、プラスチック製に比べ約1/4.80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。 また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮されます。
    長さ(mm)4000ねずみサイズ前高165WIDE
  • iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD20型 800Lm iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1セット
    欠品中
    質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000防塵防水性能IP23 防湿光源色電球色安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)690トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83子品番【器具本体】NNWK21051、【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2010ELZ LE9エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100広角黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵種別FL20形材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770明るさ(Lm)770灯数1演色指数(Ra)83IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • iD800 笠付 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD800 笠付 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    欠品中
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • iD800 D230 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD800 D230 防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • iD800 笠付防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD800 笠付防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21180+【ライトバー】NNW2011ELZLE9材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿色温度5000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670演色指数(Ra)83
  • LB20形非常灯防水800Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形非常灯防水800Lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • LB20形800Lm防湿防雨昼白色SUS Panasonic(パナソニック)

    LB20形800Lm防湿防雨昼白色SUS

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • LB20形800Lm防湿防雨電球色SUS Panasonic(パナソニック)

    LB20形800Lm防湿防雨電球色SUS

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
  • LB20形800Lm防湿防雨電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形800Lm防湿防雨電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • パンクガードマン Panasonic(パナソニック)

    パンクガードマン

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • iD800 iスタイル 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD800 iスタイル 防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • iD800 D150 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD800 D150 防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散黒 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)15.5グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD800 D150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD800 D150 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【器具本体】NNWK21065+【ライトバー】NNW2010ELZLE9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201 Panasonic(パナソニック)

    RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201

    Panasonic(パナソニック)
    26税込29
    1個
    5日以内出荷
    チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
    仕様●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法)アズワン品番67-0354-63
  • iD800 笠付 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD800 笠付 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99色温度(K)3000光源色電球色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)670防水保護等級IP23 防湿グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 軒どい Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 軒どい

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1セット(3本)
    8日以内出荷
    建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
    適合前高200WIDE長さ(mm)4000
...