カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(299)
  • 制御機器(29)
  • 介護用品(16)
  • 住設機器(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 完成車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(62)
  • TRACO POWER(563)
  • SMC(522)
  • MAZDA(マツダ)(367)
  • イトーキ(357)
  • KITO(キトー)(354)
  • YAMAHA(ヤマハ)(226)
  • メディアカバーマーケット(220)
  • 三菱電機(168)
  • XP POWER(130)
  • YAMAZEN(山善)(119)
  • エスコ(118)
  • RS PRO(108)
  • エレコム(106)
  • omron(オムロン)(96)
  • 水本機械製作所(96)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(90)
  • 大阪魂(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(173)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w24」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 防水ソケット Panasonic(パナソニック)

    防水ソケット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブラック口金E26
  • 農芸用防水分岐コンセント Panasonic(パナソニック)

    農芸用防水分岐コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    極数2適合電線600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)2mm2、3.5mm2
  • 大型雨といエアロアイアン 外曲り Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 外曲り

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    仕様パッチン式分類軒系列部材
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 内曲り Panasonic(パナソニック)

    内曲り

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1箱(4個)
    6日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 24Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F24R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 24Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F24R0U

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)24許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
    付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • 乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)

    乾電池式モバイルバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    幅(mm)66外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24質量(g)約165(パナソニック乾電池エボルタNEO含む)ホワイト出力(USB)DC5V~4V/1A~0.05A (電池残量が減少すると、出力は低下していきます)使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ONOFFと強弱の切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    ONOFFの切替用 ~10W用 スイッチ定格0.5A 24時間ラベル入り
  • ハードランナー Panasonic(パナソニック)

    ハードランナー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い。路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
    ブラック/ブラックサイド
  • 給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)

    給気グリル(天井取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
  • オート扇 Panasonic(パナソニック)

    オート扇

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    羽根ガード二重落下防止構造
    質量(kg)3.5グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
  • スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 引留フック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2402V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F2402V

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB243V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB243V

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB243V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 24kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB243V

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)24定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)

    自動車用リレー 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976アズワン品番65-8069-98
  • 配線ダクト取付型  スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付天井面取付専用取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    C-Slim S08(電源別置タイプ)【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付壁直付・据置・天井直付兼用型材質(本体)アルミ定格出力約3~100%色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット別売
  • LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスリムラインライト電源投入昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)56高さ(mm)18電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Ul、SCA、VDE、TUV。HEシリーズ。これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:300 Ω●コイル電力:1.92W●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:50mm●奥行き:33mm●最大スイッチング電源 AC:8.31 kVA●コード番号:699-5648アズワン品番65-8096-52
  • ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュ 3枚刃(ブラウンゴールド)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.・3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。
  • ラムダッシュ 3枚刃(シャンパンシルバー) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュ 3枚刃(シャンパンシルバー)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    1.アゴ下トリマー刃を新搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約1.5倍(※24年度3枚刃モデル(トリマー刃搭載)との比較。Panasonic調べ。24年度モデルトリマー刃搭載カット率12.4 %。アゴ下トリマー刃搭載カット率19.3 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件によって効果は異なります。※)に。2.3枚刃と高速リニアモーターを搭載。3.ヘッド部が前後・左右・上下に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発し無い為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)

    スタンダード換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325羽根径(Φmm)150
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可
  • GA-AS24TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-AS24TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×28ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:24。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×24ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
    付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3800ポート数24消費電力(W)(最小/最大 )13.8/209定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)26、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×257発熱量(kcal/h)179.7設置方法19インチラック、AVラック動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)52Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)155ポート(PoE給電)24、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:26ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)26.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)38.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)168.0
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18種類建築化照明用/電源投入タイプ(標準入線)電圧(V)100ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプグレアレス配光LED交換不可
  • スリムライン照明 Panasonic(パナソニック)

    スリムライン照明

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。
    付属品送り用コネクタ付幅(mm)56プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可