カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(676)
  • 制御機器(140)
  • 安全用品(25)
  • 家電(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 電動工具(14)
  • 電気材料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,443)
  • 大阪魂(3,105)
  • BIGM(丸山製作所)(409)
  • ネグロス電工(318)
  • 黒田精工(288)
  • 三菱電機(265)
  • エスコ(244)
  • メディアカバーマーケット(243)
  • TRUSCO(227)
  • オーム電機(204)
  • サンワサプライ(178)
  • コクヨ(172)
  • StarTech.com(172)
  • 昭和コーポレーション(167)
  • アカギ(164)
  • CKD(156)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(156)
  • omron(オムロン)(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(559)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w3」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • 大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手 Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式分類軒系列部材
  • 大型雨といエアロアイアン 止まり Panasonic(パナソニック)

    大型雨といエアロアイアン 止まり

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類軒系列部材
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • フリーボックス ドアなしタイプ Panasonic(パナソニック)

    フリーボックス ドアなしタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
    材質プラスチック形状露出・半埋込両用形色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
  • 一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
    材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂マンセル値2.5GY8.0/0.5
  • 前高165WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)

    前高165WIDE軒とい

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)4000サイズ前高165
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 16cm天井埋込みスピーカー(3W) Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込みスピーカー(3W)

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1箱
    5日以内出荷から16日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
  • 16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT Panasonic(パナソニック)

    16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    送り付 レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付) Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー(3W/ATT付)

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1箱
    3日以内出荷
    質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
  • 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)

    プルレセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無) Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
  • 防滴スピーカー天井埋込タイプ3W Panasonic(パナソニック)

    防滴スピーカー天井埋込タイプ3W

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱
    5日以内出荷
    寸法(mm)パネル:Φ 180×10 、天井加工穴:Φ145 、天井裏深さ:97 、取付可能天井板厚:3 ~36質量(g)約800定格入力(W)3
  • 小型端子カバー(TC-S) Panasonic(パナソニック)

    小型端子カバー(TC-S)

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    盤用 ブレーカオプション
    適合新GD125AF用種別(TC-S)小形端子カバー寸法A(mm)【端子カバー】75寸法B(mm)【端子カバー】25寸法C(mm)【端子カバー】60.7
  • 取出します(大型たてとい(JIS管)用) Panasonic(パナソニック)

    取出します(大型たてとい(JIS管)用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接続VP・VU100XVP・VU75
  • スッキリ21 50A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 50A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • マルチツール用 木材 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 木材 ブレード

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 40A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
  • 食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
  • パナPV カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナPV カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン  呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 防水パッキン 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)

    高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
  • パナPV防水パッキン(カップリング) Panasonic(パナソニック)

    パナPV防水パッキン(カップリング)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
    仕様カップリング用
  • スッキリ21 60A AL付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21 60A AL付

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
  • 戻します(大型たてとい(JIS管)用) Panasonic(パナソニック)

    戻します(大型たてとい(JIS管)用)

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)三相200V
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)三相200V
関連キーワード
...