カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(87)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SMC(8)
- XP POWER(8)
- 東京メタル(2)
- エスコ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- TOPLAND(1)
- KSフィルター(1)
- PITWORK(日産)(1)
- ユニテク(1)
- RS PRO(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「w3000-8」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF3000V
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55