カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(225)
- 建材・エクステリア(14)
- 制御機器(8)
- 電気材料(7)
- 家電(6)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(28)
- MAZDA(マツダ)(1,458)
- 大阪魂(633)
- SMC(578)
- YAMAHA(ヤマハ)(525)
- エスコ(374)
- KOA(221)
- TRUSCO(186)
- StarTech.com(170)
- トヨタ(157)
- TAKIGEN(タキゲン)(142)
- エレコム(124)
- プラス[家具](117)
- サンワサプライ(116)
- 生興(115)
- NSK(日本精工)(105)
- オーム電機(100)
- イスカル(96)
- ミツビシ(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
グリーン購入法適合(84)
「w4」の検索結果
特価

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から62日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
光電2種/無線連動型子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
光電2種/無線連動型親器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷スパイクタイプのLED電球搭載スポットライト。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.7取付ネジ込み方式タイプ二十絶縁型/スティックタイプ消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185キャブタイヤケーブル(m)スティック・5・電源プラグ光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当照射方式可動型地上高さ(mm)219演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
定温特種65度無線連動子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)120電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式熱式(定温式特種65℃)警戒距離天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)天井高(4m未満):40m2(70m2)、天井高(4m以上8m未満):25m2(35m2)連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
プリント板用ソケット
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(20個)当日出荷スリム型 P/C板接続専用,2極用(2c)仕様鉛フリー対象機種NCリレースリム型プリント板タイプ シングルスティブル型
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
パナフレキPV 片サドル
Panasonic(パナソニック)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。色ブラック寸法W(mm)25
LEDスポットライト40形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDシーリング防湿・防雨型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
全ネジカッター替刃
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981パック(2枚)当日出荷用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
フルカラー レセップ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷フルカラーシリーズ 付属品仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト60形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110エコロジー商品省エネ
LB40形5200Lm防湿防雨昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.5色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)5200調光方式なし演色指数(Ra)83
LED交換型 スポットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)エコロジー商品省エネ
パナPV片サドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)寸法W(mm)29.4
スポットライト80形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否否
据置取付型 LED スタンド 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
LED電球4.3WX1スタンド電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDポーチライト40形昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
40形 ライトバー 防湿型・防雨型
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応調光方式なし演色指数(Ra)83調光の可否×
パナPVサドル(ステンレス)
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
LEDガーデンライト25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷質量(kg)2電圧(V)AC100ポール高さ(mm)190色温度(K)2700光源色電球色ポール径(Φmm)Φ129LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra80調光の可否不可エコロジー商品省エネ