カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- JAPANNEXT(6)
- セブンユニフォーム(5)
- Canon(4)
- JEJアステージ(3)
- サカエ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- JTC(2)
- IKD(2)
- サンポール(2)
- brembo(2)
- KEMET(2)
- MANN-FILTER(2)
- アスウィル(2)
- オートジュエリー(2)
- TRW(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(13)
「w463」の検索結果
特価

IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス Dスタイル W230 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
IDシリーズ 直付型ステンレス 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷仕様Hf32形高出力型器具 2灯相当セット内容本体:NNWK41165、ライトバー:NNW4611ENZLE9質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35消費電力(W)43.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.2光束(Lm)6560LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
iDシリーズ 40形 埋込防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1セット3日以内出荷材質【本体】ステンレス(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1270電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1250エコロジー商品省エネ・長寿命
軒下DL350形Φ150拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46637W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46638W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組32日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46633W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合