カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • Qlight(42)
  • ミニター(35)
  • Minimo(5)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • クレトイシ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • 平和テクニカ(1)
  • 大和製砥所(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • スバル(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 不二製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa220」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
EWA2 エア流量モニタ Panasonic(パナソニック)EWA2 エア流量モニタPanasonic(パナソニック)
749,800税込824,780
1個
22日以内出荷
使いやすく、耐久性も抜群! 窒素ガスの計測も可能に! 流量換算機能を選択 MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載 エネルギーロス「ゼロ」 高い流量計測精度 ループ配管に対応 出力機能が豊富 KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング規格CE定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧)操作電圧(V)24 DC±10%消費電力(W)1.5以下パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択)過電流保護装備出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択)アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内)圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA圧力損失極小(直管と同等)応答時間500ms保護構造IP64(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70)使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
ahj322206特集