カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニッサン(40)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- MAZDA(マツダ)(10)
- イトーキ(9)
- エスコ(8)
- コクヨ(7)
- 水本機械製作所(7)
- アズワン(6)
- SMC(6)
- EPSON(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 多摩電子(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(5)
- 大洋製器工業(4)
- 因幡電工(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「wc6」の検索結果
特価

天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台3日以内出荷から4日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。材質(本体)樹脂製方式ダクト式適合パイプ呼び径Φ100mm材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)樹脂製適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A仕様カバー付
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台62日以内出荷仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付質量(kg)1.1取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.8構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)58.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵