カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(1)
- 神保電器(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- パナソニック電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「wcf8403」の検索結果
特価

Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥949税込¥1,0441個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスS埋込コンセント(セラミックW
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
Sプレート埋込ダブルコンセントセット
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート用防気パッキン(3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具