カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wch2404h」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)

    マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
    タイプ-
  • OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付) Panasonic(パナソニック)

    OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
関連キーワード
寅壱4040特集