カテゴリ
- 電気材料(16)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 神保電器(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wcn3772」の検索結果

Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から4日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
埋込ホテル用巾木ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
住設機器用フルカラーコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
Sプレート用防気パッキン(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥439税込¥4831個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
家具用ミニダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15