カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Canon(1)
- Givglow(1)
- HARVARD(3)
- iFixit(アイフィックスイット)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- PROGES PLUS(1)
- Seeed Studio(2)
- SPARKFUN(2)
- アサヒ技研(1)
- ゼノア(2)
- ビーエム機器(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱ふそう(7)
- 住友電工ハードメタル(27)
- 東京メタル(1)
- 翔泳社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(14)

高演DL150形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.1入力電流(A)(100V時):0.124、(200V時):0.062、(242V時):0.053光束(Lm)1205トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)1480トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)5.3入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)4.2入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)745トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)1805トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)92.1入力電流(A)(100V時):0.16、(200V時):0.082、(242V時):0.069光束(Lm)1465トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL250形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1組32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)440トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL150形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1組32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL200形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1組32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)740トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら