カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 3M(スリーエム)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- Festo(30)
- NOK(3)
- SMC(50)
- アオイ(3)
- アズワン(2)
- エレコム(3)
- サカエ(7)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(6)
- ナベヤ(4)
- ニッサン(27)
- フジキン(13)
- ベン(6)
- 京セラ(9)
- 力王(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wf-12」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP6WF1202V
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP6Wシリーズ (1.1 kΩ → 1 MΩ). パナソニックのERJ P6Wシリーズのチップ抵抗器は、両面抵抗素子で構成されています。 3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で高信頼性を実現しています。 ERJ P6Wチップ抵抗器は、同等サイズの他の耐サージ抵抗器(ERJP06シリーズなど)よりもパルス特性が1.5倍優れています。. 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 高パルス特性 標準的な金属皮膜抵抗器に比べて非常に優れたESDサージ特性 AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP6W抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
2P30A埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個32日以内出荷種別コンセント形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30