カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ナリカ(32)
  • サンドビック(28)
  • 京セラ(24)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • エスコ(8)
  • 三菱電機(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 北陽電機(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 安達商事(7)
  • ベン(6)
  • えいむ(6)
  • TRUSCO(5)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(5)
  • 住まいスタイル(5)
  • アズワン(4)
  • エレコム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネルPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓関連資料工事説明書(0.1MB)
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
家具用コンセント Panasonic(パナソニック)家具用コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック)家具用ミニダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 本体Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗
家具用ミニスイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)家具用ミニスイッチ付コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック)器具用埋込 接地ダブルコン 横型Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
当日出荷
種別コンセント種類埋込ダブルコンセント(横型)定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
欠品中
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
引掛埋込コンセント 2P Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセント 2PPanasonic(パナソニック)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
欠品中
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P30A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・APanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
形状引掛タイプチョコ種類埋込コンセント
接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P20A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
欠品中
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・APanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
欠品中
形状引掛タイプチョコ種類埋込コンセント
接地3P30A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P30A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
接地2P15A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・RPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P20A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
欠品中
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P20A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)接地3P20A引掛埋込コンセント・APanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
欠品中
形状引掛タイプチョコ種類埋込コンセント