カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 制御機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(386)
  • ニッサン(38)
  • ナリカ(32)
  • サンドビック(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 京セラ(24)
  • エスコ(15)
  • 三菱電機(15)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ホンダ(10)
  • ユーエイキャスター(10)
  • タカショー(9)
  • CKD(8)
  • 北陽電機(8)
  • アズワン(7)
  • 安達商事(7)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf2」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • 家具用コンセント Panasonic(パナソニック)

    家具用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
  • 家具用ミニダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    家具用ミニダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 家具用ミニスイッチ付コンセント Panasonic(パナソニック)

    家具用ミニスイッチ付コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 器具用埋込 接地ダブルコン 横型 Panasonic(パナソニック)

    器具用埋込 接地ダブルコン 横型

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種別コンセント種類埋込ダブルコンセント(横型)定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • 家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)

    家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
  • 引掛埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状引掛タイプコンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
  • 接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P60A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
  • 引掛埋込コンセント 2P Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント 2P

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
  • 接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)

    接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 接地2P15A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント
  • 接地2P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.1寸法(mm)18.1×9.3×12.6高さ(mm)12.6奥行(mm)9.3電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • 接地2P15A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛埋込コンセント・R

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,220nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • 接地3P20A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A引掛埋込コンセント・R

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.8寸法(mm)18.8×12.8×17.9高さ(mm)17.9奥行(mm)12.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量2.2μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・R

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×8.7×22.4高さ(mm)22.4奥行(mm)8.7電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,6.8μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)23.8寸法(mm)23.8×17.8×23.5高さ(mm)23.5奥行(mm)17.8電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量6.8μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)20
  • フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6919-23
  • フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 1μF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:1μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.1mm●奥行き:9.3mm●高さ:12.6mm●寸法:18.1 x 9.3 x 12.6mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7210-26
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 3.9μF ±5%

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:3.9μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:22.5mm●長さ:26.3mm●奥行き:12.6mm●高さ:18.4mm●寸法:26.3 x 12.6 x 18.4mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7210-03
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,150nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×5.6×19.2高さ(mm)19.2奥行(mm)5.6電圧(V)250dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量150nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
  • フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 2.2μF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:12.8mm●高さ:17.9mm●寸法:18.8 x 12.8 x 17.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6983-47
  • フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6982-38
  • フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6969-57
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,3.9μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,3.9μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26.3寸法(mm)26.3×12.6×18.4高さ(mm)18.4奥行(mm)12.6電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量3.9μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)22.5
  • フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 1.5μF ±10% 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:15mm●長さ:18.8mm●奥行き:10.7mm●高さ:15.8mm●寸法:18.8 x 10.7 x 15.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7181-93
  • フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±5% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:7.3mm●高さ:20.9mm●寸法:13 x 7.3 x 20.9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6923-96
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5.1mm●高さ:18.8mm●寸法:13 x 5.1 x 18.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7210-04
  • フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
    仕様●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5.1mm●高さ:18.8mm●寸法:13 x 5.1 x 18.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-6982-55
  • 3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    3P60A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    33日以内出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
  • 接地3P20A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    33日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 接地2P15A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A引掛埋込コンセント・A

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    33日以内出荷
    形状引掛タイプチョコ種類埋込コンセント