カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wf2220」の検索結果



引掛埋込コンセント 2P
Panasonic(パナソニック)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数2Pコンセント個数1寸法A(mm)36.5寸法B(mm)59寸法C(Φmm)34.5プレート適合径(Φmm)34.5
防水ゴムキャップ 引掛2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)62定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)41電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2220BK適合コードコネクタボディWA5219K差込口形状2P 15A 125V引掛形