カテゴリ
- 制御機器(8)
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 右下精器製造(1)
- 明工社(2)
「wf2315k」の検索結果
特価

防水ゴムキャップ 引掛接地2P
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)64.5定格電流(A)15寸法C(Φmm)13.5寸法B(Φmm)46電線接続方式端子ネジ直締め適合埋込コンセントWF2315BK適合コードコネクタボディWA5319K差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
フルカラーステンレス コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷コンセントプレート用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)11~14.5差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用