カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 菊水電子工業(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- SAMTEC(2)
- エスコ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三菱電機(1)
- クリモト(栗本鉄工所)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「wf2549」の検索結果

24時間式タイムSWコードコンセント付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最大設定時間24時間付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書質量(g)780タイプ防雨型スイッチON-OFF時に切替ツマミ付適合規格特定電気用品定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1.5保護等級IP33相当使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下使用電圧範囲(V)AC85~115コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)回路構成同一回路(有電圧出力)