カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ELPA(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- エレコム(1)
- ニチフ(1)
- 明工社(2)
「wfa hg」の検索結果
特価

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から8日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)![[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24735139-180618-02.jpg)
[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。仕様ハーネス用色グレーコンセント個数4コンセント形状接地2P14A抜け止め定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)1.2色グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6


マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。タイプ-











![[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24735139-180618-02.jpg)