カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ACE(エース)(4)
  • CKD(20)
  • HCL(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • Qlight(47)
  • RICOH(リコー)(8)
  • SMC(9)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • スバル(14)
  • ブラスト興業(5)
  • プラス[家具](4)
  • マリアンヌ製靴(37)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 象印マホービン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg50」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ送り端子付定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)130
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
    色ミルキーホワイト
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
照明器具カテゴリ