カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wj5293r」の検索結果
特価

ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
ハーネスジョイントボックス用取付台
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051個4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
FPZ/FPRジョイントボックス取付金具
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882