カテゴリ
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「wj5495」の検索結果
特価

ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
ジョイントボックス(結線完了確認機能付)
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
ハーネスジョイントボックス用防塵カバー
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671袋(20個)当日出荷用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
ハーネスジョイントボックス用取付台
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051個4日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882