カテゴリ
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- BTB(12)
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(9)
- SMC(68)
- TRUSCO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- アールズギア(16)
- エスコ(18)
- オザック精工(12)
- サンドビック(4)
- ニッサン(148)
- ホンダ(19)
- ユーエイキャスター(6)
- ヨドノ(9)
- ワルター(6)
- 富士インパルス(142)
- 東正車輛(10)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
「wk-2」の検索結果



アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15


アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途1コ用、露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷色ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)4日以内出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
接地2P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
接地2P15A引掛露出 ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷形状引掛タイプタイプ接地2P15A引掛露出ダブルコンセント(送り端子付)種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式巻締端子式
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。用途EV・PHEV充電用付属品棒型圧着端子×4本仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切適合Φ2.0単線色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20
一体型LEDベースライト iDシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット77日以内出荷仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242定格消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23 防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83