カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(302)
  • SMC(57)
  • エスコ(35)
  • ワルター(35)
  • アールズギア(34)
  • ナブテスコサービス(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(19)
  • リスパック(14)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(14)
  • ホンダ(13)
  • 藤原産業(13)
  • オザック精工(12)
  • KH(基陽)(12)
  • 東正車輛(9)
  • TRUSCO(9)
  • ミヤコ自動車(9)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk1」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
  • 露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック)

    露出ダブルコンセント(仮設用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格15A 125V適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線
  • トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)

    トリプルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
  • L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)

    L型2コ口コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1結線方式巻締端子式
  • コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンセント個数3
  • コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    金属枠付。15A-125V AC。
    ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • カバー付露出コンセント(スタンド機能付) Panasonic(パナソニック)

    カバー付露出コンセント(スタンド機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    グレー種類露出コンセント
  • 15A/20A兼用 露出コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)

    15A/20A兼用 露出コンセント 角型

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線Φ1.6、Φ2
  • 仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)

    仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に。フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
    ホワイトタイプ仮設用・フル端子種類露出ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
  • コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V(表示ランプは100V用)
    ホワイトコンセント個数2
  • コンゼット Panasonic(パナソニック)

    コンゼット

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ラクダ極数2定格15A 125V結線方式巻締端子式
  • カバー付露出コンセント(スタンド機能付) Panasonic(パナソニック)

    カバー付露出コンセント(スタンド機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。 既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。 落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。 コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。
    用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。グレー種類露出コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • アドバンスS埋込「入」「切」表示SW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込「入」「切」表示SW

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
    用途EV・PHEV充電用仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングルマットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20
  • アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
  • 非常灯DL100形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150拡散35K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)945光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)980光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1475光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150拡散35K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150拡散35K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1510光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150拡散50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150拡散50K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1565光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1560光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)113.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150広角40K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150広角40K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)955光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL150形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL150形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1470光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150拡散30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150拡散30K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150広角30K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150広角30K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 非常灯DL100形Φ150広角50K Panasonic(パナソニック)

    非常灯DL100形Φ150広角50K

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)975光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
  • 文字入りフルカラープレート Panasonic(パナソニック)

    文字入りフルカラープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • アドバンスリシーズ 非接触スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスリシーズ 非接触スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
    用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2Aマットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
  • フルカラー電話表示モダン丸型カバーP・W Panasonic(パナソニック)

    フルカラー電話表示モダン丸型カバーP・W

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    33日以内出荷