カテゴリ
- 電気材料(24)
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- ニッサン(302)
- SMC(57)
- エスコ(35)
- ワルター(35)
- アールズギア(34)
- ナブテスコサービス(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- リスパック(14)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(14)
- ホンダ(13)
- 藤原産業(13)
- オザック精工(12)
- KH(基陽)(12)
- 東正車輛(9)
- TRUSCO(9)
- ミヤコ自動車(9)
- DAIKEN(旧:大建工業)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(12)
「wk1」の検索結果

接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
露出ダブルコンセント(仮設用)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷色ホワイト定格15A 125V適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線
15A・20A兼用角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズワイド21 埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(10個)当日出荷金属枠付。15A-125V AC。色ホワイト種類埋込ダブルコンセントコンセント個数2結線方式ねじなし端子式(電線差し込み方式)
15A/20A兼用 露出コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)4日以内出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線Φ1.6、Φ2
仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)4日以内出荷展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に。フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に色ホワイトタイプ仮設用・フル端子種類露出ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷15A-300V(表示ランプは100V用)色ホワイトコンセント個数2
カバー付露出コンセント(スタンド機能付)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷便利機能を満載して、スマートフォンの充電ニーズに対応。公共施設・飲食店などのお客様に充電スペースをご提供。 既設のテーブルやカウンター周りに後付けしやすく、スペースの広さなどさまざまな条件に合わせて設置できます。 落ち着きのあるダーク系のグレー色に、2トーンの配色でアクセント付けしたデザインは、インテリアとも調和し、店内の雰囲気を損ないません。 コンセントを使わないときは、保護カバーが差込口への飲食物の侵入を防ぎます。充電時はスマートフォンを置くスタンドに。用途カフェのカウンターテーブルに。打ち合わせスペースのテーブルに。ファーストフード店のテーブルに。色グレー種類露出コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
アドバンスS埋込「入」「切」表示SW
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。用途EV・PHEV充電用仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングル色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC20
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト)色マットホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
非常灯DL100形Φ150拡散35K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)945光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)980光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)110.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1475光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散35K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24607WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1510光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)110.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1530光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150拡散50K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24605WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1565光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1560光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)113.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150広角40K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24601WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)955光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL150形Φ150広角30K
Panasonic(パナソニック)¥65,980税込¥72,5781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK16001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)13.7全光束(Lm)1470光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)107.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150拡散30K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24608WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。拡散タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150広角30K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)920光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
非常灯DL100形Φ150広角50K
Panasonic(パナソニック)¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK10001NLE9+【本体】NDG24600WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)8.9全光束(Lm)975光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.091(100V時)認定番号3AE-1071光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
アドバンスリシーズ 非接触スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A色マットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)