カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk36301」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
  • 接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
    付属品IH100レシピ集色シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
  • IHクッキングヒーター Cシリーズ Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Cシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    6日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
    高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
関連キーワード
dsk301b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dsk301b