カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニック電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk4422」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電カバー付15A・20A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)

    Panasonic(パナソニック)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
    ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
  • Dポール フラットタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール フラットタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
    用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
  • Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用(端子台内蔵) Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1本
    欠品中
    アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
    取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約9.4シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350