カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- アークランドサカモト(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ハリケーン(1)
- 大日商(1)
- 城東テクノ(1)
- CGC(千代田)(1)
- M.I.K(1)
- ウォーターミルズ(1)
- WIZ'A(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「wm sr400」の検索結果

ダイナミックマイクロホン WM-530
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
ダイナミックマイクロホン WM-561
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド