カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- INAX(LIXIL)(1)
「wn1031k」の検索結果
特価

フルカラー埋込アース付コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷極数2定格15A/125 Vコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上使用周囲温度(℃)‐10~40引張強度(N)100/分結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V/min)1250