カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 未来工業(1)
- カシムラ(1)
- RS PRO(1)
- イメージニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wn1481cw」の検索結果

埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格出力DC5V/2.4A適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用USBポート数1定格入力AC100V(50/60Hz)/25VA
アドバンスS埋込コンセント(セラミックW
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15色セラミックホワイトタイプシングルコンセント個数1
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)種類埋込コンセント定格入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A定格電流(A)2.4使用電圧範囲(V)AC90~110結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)差込口1個口待機時消費電力(W)0.1
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ポート数1コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回