電気材料 (14) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 1連1コ用
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 C(3路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格 10A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式 常開形(a接点) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格 160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格 4A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A) 適合:0.05~4 回路 C(3路)(4A)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
定格 4A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) 適合:0.05~4 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格 0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 負荷電流(A) 適合:0.01~0.5 回路 C(3路)(0.5A)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 回路 E(4路) 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A
定格 0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) 適合:0.01~0.5 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)