カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,115)
- 電気材料(66)
- 制御機器(62)
- 安全用品(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(9)
- WURTH ELEKTRONIK(3,338)
- トヨタ(2,637)
- Kawasaki(1,022)
- ホンダ(754)
- 三菱ふそう(680)
- イトーキ(430)
- スバル(301)
- ダイハツ(268)
- MAZDA(マツダ)(228)
- WR’S(ダブルアールズ)(210)
- Altrider (アルトライダー)(169)
- 測範社(168)
- SMC(167)
- KOA(156)
- TRUSCO(152)
- ODELIC(オーデリック)(152)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(147)
- BOURNS(133)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(993)
グリーン購入法適合(384)
「wr」の検索結果

20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
2線式リモコンスイッチ1コ用
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
20Aフルパワーリモコンリレー片切
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
2線式リモコンスイッチ3コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)取付け方法パネル取付・DINレール取付奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.62次電圧(V)24二次電流(A)1.5
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
LACSLリモコン スイッチ保護カバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可色オフホワイト
Hf蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781箱(10本)当日出荷種別86形質量(g)350口金RX17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)84定格ランプ電流(A)0.395寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367電球の種類蛍光灯
ハイリモコン パイロット ランプ
Panasonic(パナソニック)¥199税込¥2191個当日出荷補修用ランプです備考WR9002の後継品ですタイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列定格15V/20mA口金特殊口金
2線式リモコンセレクタスイッチ6回路
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
フル2線 エイトフリースイッチ 1コ用
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)24スイッチ数1個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷色グレー種類スイッチ周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数4個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数3個伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
フル2線 エイトフリースイッチ 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数2個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
F2リレー制御用T/U端子式
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途分電盤用色ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から77日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1定格入力電圧(V)信号:±24消費電流(mA)信号:7形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性操作部色ホワイトスイッチ数2伝送方法信号:割り込み式時分割多重動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上
外部運動制御 接点入力T/U
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
フル2線 エイトフリースイッチ 8コ用
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色グレー周波数(kHz)伝送発振:10±1定格入力電圧(V)信号:±24スイッチ数8個伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式
...