カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 相原電機(1)
- 内外電機(1)
- 三菱電機(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wr6162」の検索結果
特価

20Aフルパワーリモコンリレー両切
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用形状電力調整器色ブラック種類電力調整器接点主回路側 両切温度上昇主回路側接点部:65℃以下使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
20Aフルパワーリモコンリレー片切
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷温度上昇主回路側接点部:65℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300操作回路電圧(V)AC24動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数12個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
2線式リモコンスイッチ12回路横型
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)定格電圧(V)AC24定格電流(A)1.5スイッチ数12
2線式リモコンセレクタスイッチ6回路
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
2線式リモコンセレクタスイッチ9回路
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数9個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
フル2線T/U6Aリレー両切 1回路用
Panasonic(パナソニック)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷用途分電盤用材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)タイプ1回路用規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC300定格電流(A)6出力形態接点出力:両切回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
2線式リモコンスイッチ4回路横型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷定格電流(A)1.5定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)定格出力リモコンリレー操作専用絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~40接続可能電線(mm2)0.5~1.25スイッチ数4強度(端子)0.8N・m以上耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)動作電圧(V)範囲:AC18~30接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4